Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Durchflussmengenzähler DIGIMET M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Durchflussmengenzähler DIGIMET M100
Einbau-Durchflussmengenzähler DIGIMET M100
Artikel-Nr.:
     2627W-5193540906
Herst.-Nr.:
     3540906
EAN/GTIN:
     4016553540906
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Einbau-Durchflussmengenzähler DIGIMET M100


volumetrisches Messprinzip, mechanisches Zählwerk,
kalibrierbar, Durchflussmessbereich 10-100 l/min.,
max. Betriebsdruck 10 bar, Anschlüsse R1" innen,
Genauigkeit ± 1%,
rückstellbar 0-999 l, Totalanzeige 6-stellig,
Gehäuse aus Aluminium, Zähler auch für Schmieröle geeignet.
Der Deckel kann verstellt werden, um die gewünschte Durch-
flussrichtung zu erhalten.
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, durchflussmengenmesser 100 l/min, durchflussmengenmesser, mato durchflussmesser, Mato, elektropumpe, flügelpumpe, flügel-pumpe, durchflussmengenzähler, zähler-anbau-set, zähleranbauset, saugschlauch, druckschlauch, zapfpistole, elektro-pumpe, ölpumpe, öl-pumpe, zahnradpumpe, zahnrad-pumpe, pumpensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439392
ab € 392,89*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3439422
ab € 529,00*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471514
ab € 135,73*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3471576
ab € 234,88*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541095
ab € 294,61*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431020
ab € 463,12*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3542078
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.