Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP 60
Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP 60
Artikel-Nr.:
     2627W-5193431020
Herst.-Nr.:
     3431020
EAN/GTIN:
     4016553431020
Suchbegriffe:
Mato
elektropumpe
elektro-pumpe
pumpenaggregat

Elektro-Flügelzellen-Pumpe EP 60


selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit integrierter Bypass-
Überdruckregelung, 2 m Netz-Anschlusskabel,
geeignet für Pflanzenöle und Medien bis 500 cSt.
Fördermenge: ca. 60 l/min. (bei freiem Auslauf)
Höchstdruck: ca. 6 bar, Saughöhe bis 2,5 m
Elektrische Daten: 230V, 50 Hz, 1.6kW, IP55
Gewindeanschluss: R1" außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,10*
€ 635,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 527,34*
€ 627,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,75*
€ 589,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,73*
€ 572,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438012
ab € 726,93*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438210
ab € 180,19*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3438128
ab € 729,86*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431518
ab € 195,90*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3431501
ab € 119,53*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430405
ab € 147,22*
Ähnlich
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3430429
ab € 147,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.