Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-EX
Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-EX
Artikel-Nr.:
     2627W-5193461126
Herst.-Nr.:
     3461126
EAN/GTIN:
     4016553461126
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Aluminium-Kurbelpumpe RP 100-EX


komplett mit 1,5 m Abgabeschlauch, Kugelhahn und Auslauf Getriebeöl
2-Kammer-Flügelzellenpumpe mit Erdungsklemme
Metall-Saugrohr R1", 1000 mm
mit Fussventil R1" IG/AG mit Dichtung
geeignet für Gebindegrößen bis 200 Liter.
Fassanschlussgewinde: R2"
Förderleistung: 250 ccm/Umdrehung
Fördermedien: Benzin und 2 T-Gemisch
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, mato kurbelpumpe, handkurbelpumpe, Mato, ex-elektropumpe, ex-elektro-pumpe, expumpe, ex-pumpe, ex-zahnradpumpe, ex-zahnrad-pumpe, expumpensystem, atex, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,92*
€ 535,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,59*
€ 512,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3462024
ab € 51,56*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3462048
ab € 45,22*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3540821
ab € 260,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.