Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 6,5 m Hochdruckschlauch DN6 für 50 kg Fässer, Innen-Ø 355-387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 6,5 m Hochdruckschlauch DN6 für 50 kg Fässer, Innen-Ø 355-387 mm
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 6,5 m Hochdruckschlauch DN6 für 50 kg Fässer, Innen-Ø 355-387 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193415037
Herst.-Nr.:
     3415037
EAN/GTIN:
     4016553415037
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar

pneumatisches Abschmiergerät pneuMATO 55,
mit 6,5 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, R1/4",
Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk und Düsenrohr mit
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück,
Fettfolgekolben, Staubschutzdeckel,
stabiler Fahrwagen
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
für 50 kg Fetteimer, Innen-Ø 355-387 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, mato fasspumpe, abfüllpumpe, Mato, pneumato, druckluftschmiergerät, abschmiergerät, schmieraggregat, abschmieraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,30*
€ 1.264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,24*
€ 1.236,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.026,08*
€ 1.221,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,70*
€ 1.158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,05*
€ 1.130,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,15*
€ 1.071,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541576
ab € 409,29*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541590
ab € 416,66*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541552
ab € 404,06*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541545
ab € 302,61*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410902
ab € 20,48*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410940
ab € 33,03*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,62*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470050
ab € 125,44*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 408,06*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258917
ab € 50,31*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259198
ab € 286,53*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259112
ab € 75,37*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259150
ab € 96,75*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259174
ab € 195,23*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410858
ab € 226,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.