Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 10 m Hochdruckschlauch DN6 für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 10 m Hochdruckschlauch DN6 für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar mit 10 m Hochdruckschlauch DN6 für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193411527
Herst.-Nr.:
     3411527
EAN/GTIN:
     4016553411527
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 fahrbar

pneumatisches Abschmiergerät pneuMATO 55,
mit 10 m Hochdruckabschmierschlauch DN 6, R1/4",
Hochdruckabschmierpistole mit Linear-Drehgelenk und Düsenrohr mit
4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück,
Fettfolgekolben, Staubschutzdeckel,
stabiler Fahrwagen
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
für 15 kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, mato fasspumpe, abfüllpumpe, Mato, pneumato, druckluftschmiergerät, abschmiergerät, schmieraggregat, abschmieraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,80*
€ 1.294,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,77*
€ 1.267,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.051,30*
€ 1.251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,81*
€ 1.186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,53*
€ 1.157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,86*
€ 1.095,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541576
ab € 411,42*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541590
ab € 417,17*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541552
ab € 406,88*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3541545
ab € 304,87*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410902
ab € 20,38*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410940
ab € 33,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,65*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470050
ab € 126,07*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 404,91*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258917
ab € 50,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259198
ab € 285,11*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259112
ab € 75,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259150
ab € 96,65*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259174
ab € 195,93*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3410858
ab € 224,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.