Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 - Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 - Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Druckluftschmiergerät pneuMATO 55 - Aggregat für 50 kg-Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193410278
Herst.-Nr.:
     3410278
EAN/GTIN:
     4016553410278
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Druckluftschmiergerät pneuMATO 55

pneumatisches Aggregat zum Abschmieren ohne Zubehör
Druckübersetzung: 1:55
Fördermenge: 500 g/min. bei freiem Auslauf
max. Betriebsdruck: 425 bar
Fettanschluss: R1/4"
Saugrohr-Ø: 40 mm
für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2
für 50 kg Fetteimer, Saugrohr 690 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Saugrohr, Saugrohre, mato saugrohr, saugrohr, Mato, pneumato, druckluftschmiergerät, abschmiergerät, schmieraggregat, abschmieraggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 543,97*
€ 647,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,16*
€ 539,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3990220
ab € 79,96*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470050
ab € 125,95*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3470180
ab € 408,29*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3258917
ab € 50,12*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259198
ab € 285,69*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259112
ab € 75,30*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259150
ab € 96,65*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3259174
ab € 195,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.