Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pneuMATO 55 – LubeJet, stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-ø 355-387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pneuMATO 55 – LubeJet, stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-ø 355-387 mm
pneuMATO 55 – LubeJet, stationär für 50 kg Gebinde mit Innen-ø 355-387 mm
Artikel-Nr.:
     2627W-5193375720
Herst.-Nr.:
     3375720
EAN/GTIN:
     4016553375720
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär

Fettsprühgeräte mit einzigartiger Technologie. Das Gerät basiert auf der Hochdruck-Abschmierpumpe pneuMATO 55 kombiniert mit einem speziell entwickelten Fettsprühsystem. Die Sprühpistole wurde für Fette bis NLGI Klasse 2 konzipiert. Der Spezial-Doppelschlauch mit Hochdruck-Abschmierschlauch und Druckluftversorgungsschlauch ist mit einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt. Das Fettsprühsystem kann für viele spezifische Anwendungen eingesetzt werden, z.B. zum Besprühen von grossen Oberflächen bei entsprechend grosser Fettmenge.

Lieferumfang:
pneuMATO 55 Aggregat, Druckübersetzung 1:55, 10 m Spezial-Doppelschlauch, Fettsprühpistole, Druckregler 5 bar, Lufteingangsdruck wird auf 5 bar begrenzt.
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, mato fasspumpe, abfüllpumpe, Mato, pneumato, fettsprühgerät, fettsprüher, sprühgerät, lubejet, sprühlanze, druckregler, schlauc, doppelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.345,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,19*
€ 3.210,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.602,58*
€ 3.097,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.569,64*
€ 3.057,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,79*
€ 2.893,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,26*
€ 2.843,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.345,00*
€ 2.790,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379490
ab € 89,00*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379582
ab € 854,57*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379360
ab € 1.547,50*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379322
ab € 404,52*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379308
ab € 171,82*
Zubehör
MATO Maschinen und Metallwarenfabrik
3379315
ab € 292,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.