Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI 5840 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 5840
Elten 5840
Artikel-Nr.:
     2627A-LOWA584046
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5840-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI

Ausstattung

  • Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LOWA
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
  • TPU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/grau
Größe:
46
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,13*
€ 135,77*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 135,85*
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 111,34*
€ 136,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,78*
€ 139,14*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,86*
€ 165,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,58*
€ 197,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,97*
€ 187,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 157,00*
€ 186,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,73*
€ 175,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,23*
€ 153,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,86*
€ 145,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5840-39
ab € 105,62*
Ähnlich
ELTEN
5840-40
ab € 106,38*
Ähnlich
ELTEN
5840-41
ab € 106,16*
Ähnlich
ELTEN
5840-42
ab € 106,06*
Ähnlich
ELTEN
5840-43
ab € 105,55*
Ähnlich
ELTEN
5840-44
ab € 105,49*
Ähnlich
ELTEN
5840-45
ab € 105,83*
Ähnlich
ELTEN
5840-47
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.