Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh MARAIS black Low ESD O1 972080 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten972080
Elten972080
Artikel-Nr.:
     2627A-EL97208043
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972080-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MARAIS black Low ESD O1

Ausstattung

  • Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,99*
€ 73,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,54*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,41*
€ 74,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 75,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,14*
€ 79,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,86*
€ 83,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.