| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976684496 Herst.-Nr.: 972080-43 EAN/GTIN: 4030839323076 |
| |
|
| | |
| ELTEN TRANSFOAMERS 972080-43 Berufshalbschuh, MARAIS black Low ESD O1, 972080-43 Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 972080-43 | Werksnummer: | 972080-43 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Material: | Meshmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,90* | € 72,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,33* | € 73,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,41* | € 74,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,87* | € 75,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,96* | € 78,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|