Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh MARAIS black-blue Low ESD O1 972020 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten972020
Elten972020
Artikel-Nr.:
     2627A-EL97202036
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972020-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MARAIS black-blue Low ESD O1

Ausstattung

  • Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
  • EN ISO 20347 O1 HRO/FO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz
Weitere Informationen:
Größe:
36
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
€ 5,90*
ab € 57,19*
€ 73,20*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,31*
€ 73,45*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,44*
€ 74,35*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 75,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,23*
€ 79,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,81*
€ 85,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,77*
€ 83,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,83*
€ 79,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,44*
€ 68,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.