Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh RUNAWAY black Low ESD S3 729661 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten729661
Elten729661
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72966146
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729661-46
EAN/GTIN:
     4030839374405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

RUNAWAY black Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder
  • Lederfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle E-TRACK
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
46
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 78,84*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 78,84*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 78,85*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,88*
€ 79,20*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 80,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,45*
€ 83,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.