Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 728711 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728711
Elten 728711
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72871147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728711-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
€ 5,90*
ab € 55,50*
€ 70,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,69*
€ 70,82*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,28*
€ 71,77*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 72,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,59*
€ 75,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,33*
€ 82,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 69,27*
€ 82,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,03*
€ 73,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,86*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,66*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.