Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI 728641 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728641
Elten 728641
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72864144
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728641-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
  • BOA® Fit System
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,64*
€ 113,51*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 114,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 115,15*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,51*
€ 122,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,81*
€ 123,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,17*
€ 131,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,11*
€ 131,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,64*
€ 109,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.