Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI 728641 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 728641
Elten 728641
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72864140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728641-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI

Ausstattung

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
  • BOA® Fit System
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
40
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,07*
€ 113,72*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 114,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 115,36*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 122,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,49*
€ 123,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,72*
€ 135,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,38*
€ 131,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,32*
€ 131,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,65*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.