Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 (kräftiger Fuß) 7275101 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7275102
Elten 7275102
Artikel-Nr.:
     2627A-EL727510147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7275101-47
EAN/GTIN:
     4030839314500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 (kräftiger Fuß)

Ausstattung

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Passform

  • für kräftige Füße
  • kurze Zehenlänge
  • breite Ballen- und Fersenweite
  • steiler Ballenwinkel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 80,85*
9 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,52*
€ 80,85*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 81,20*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,85*
€ 81,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,45*
€ 87,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,17*
€ 84,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,76*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.