| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-EL727260344 Herst.-Nr.: 7272603-44 EAN/GTIN: 4030839313312 |
| | |
|
| | |
| IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 3 (schmaler Fuß) Ausstattung - Hydrophobierte Mikrofaser
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
Passform - für schmalere Füße
- mittlere Zehenlänge
- schmale Ballen- und Fersenweite
- mittlerer Ballenwinkel
Weitere Informationen: | | Größe: | 44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten s2 halbschuh 44, antistatik schuhe, esd schuhe elten, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,78* | € 82,81* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,30* | € 82,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,27* | € 83,19* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 65,23* | € 83,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,33* | € 89,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|