Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh EASY blue ESD S1 72178 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten72178
Elten72178
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7217847
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72178-47
EAN/GTIN:
     4030839188088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

EASY blue ESD S1

Ausstattung

  • Meshmaterial/Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle TRAINERS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 78,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,19*
€ 78,84*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 78,84*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,15*
€ 79,30*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 67,54*
€ 84,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,23*
€ 90,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,17*
€ 90,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,15*
€ 75,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,78*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-47-50
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,20*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.