Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BREEZER grey Low ESD S1 72109 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 72109
Elten 72109
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7210941
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109-41
EAN/GTIN:
     4030839236994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BREEZER grey Low ESD S1

Ausstattung

  • Nubukleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU Sohle L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
41
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 73,90*
28 Tage
7
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 73,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,24*
€ 73,93*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,86*
€ 74,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,95*
€ 79,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-41
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-41
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204006-41
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.