Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3 720521 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 720521
Elten 720521
Artikel-Nr.:
     2627A-EL72052143
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720521-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRAYDEN XXTM black Strap Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 65,22*
€ 81,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 82,06*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,77*
€ 82,33*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 84,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,15*
€ 87,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,82*
€ 93,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,38*
€ 87,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.