Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ADVISER Low ESD S3 71301 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten71301
Elten71301
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7130143
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71301-43
EAN/GTIN:
     4030839206751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ADVISER Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
43
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 70,17*
€ 91,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 100,92*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,87*
€ 106,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 89,80*
€ 106,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,17*
€ 83,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.