Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ADVISER Low ESD S3 71301 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten71301
Elten71301
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7130140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71301-40
EAN/GTIN:
     4030839206720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ADVISER Low ESD S3

Ausstattung

  • Rindleder
  • Lederfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlzwischensohle
  • MONO-PU Sohle BUSINESS
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,75*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,88*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.