Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh BRICE Air XXTM black Low ESD S1P 710541 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 710541
Elten 710541
Artikel-Nr.:
     2627A-EL71054140
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     710541-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BRICE Air XXTM black Low ESD S1P

Ausstattung

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
40
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 5,90*
ab € 61,34*
€ 78,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 78,42*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,89*
€ 78,96*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 80,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,78*
€ 84,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,96*
€ 93,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,71*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.