Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel L10, beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten260092
Elten260092
Artikel-Nr.:
     2627A-EL260092
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     260092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten schnürsenkel 120cm

Senkel, flach 120 cm

Geeignet für Sicherheitsschuhe, Material: Polyester, Farbe beige
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 120cm, Arbeitsschuh, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,94*
7 Tage
30
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,33*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 7,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600900
ab € 1,39*
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,12*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,09*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,28*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,42*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,00*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,44*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,39*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,74*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,297*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.