Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel, rund 100 cm Polyamid/Großpack 50 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten2600713
Elten2600713
Artikel-Nr.:
     2627A-EL2600713
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600713
EAN/GTIN:
     4030839176191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel elten 100cm

Senkel, rund 100 cm

Geeignet für Sicherheitsschuhe, Material: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten, Arbeitsschuh, Elten, Schuh, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 27,95*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 28,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 30,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 32,94*
Lager 2627
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 33,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,39*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,13*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,35*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,51*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,40*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,55*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,73*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,29*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,712*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,786*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,70*
Ähnlich
ELTEN
2600706
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.