Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Stretchline kornblau Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6613
Planam 6613
Artikel-Nr.:
     2627A-4705661324
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6613024
EAN/GTIN:
     4030913974194
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Funktionell, modern und bequem

Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug, Stifte & Co.
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
  • Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Material

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 29,92*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 30,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 31,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 32,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,29*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,03*
Ähnlich
Planam
6611024
ab € 22,05*
Ähnlich
Planam
6612024
ab € 22,02*
Ähnlich
Planam
6613025
ab € 22,02*
Ähnlich
Planam
6613026
ab € 22,08*
Ähnlich
Planam
6613027
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6613028
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
6613029
ab € 22,05*
Ähnlich
Planam
6613042
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6613044
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
6613046
ab € 22,07*
Ähnlich
Planam
6613048
ab € 22,07*
Ähnlich
Planam
6613050
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6613052
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6613054
ab € 22,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.