| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705661156 Herst.-Nr.: 6611056 EAN/GTIN: 4030913975672 |
| |
|
| | |
| Funktionell, modern und bequem Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug, Stifte & Co. - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
- Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Material - Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan, ca. 265 g/m²
- Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 96 % Polyester, 4 % Elastan
- Design: Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose anthrazit gr 56, planam arbeitshose, arbeitshose grau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,32* | € 33,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,61* | € 34,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,73* | € 34,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,72* | € 34,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,99* | € 37,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|