Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Norit Damen Shorts sand/schwarz Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6463
Planam 6463
Artikel-Nr.:
     2627A-4705646340
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6463040
EAN/GTIN:
     4030913965963
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Leichte Shorts für optimale Bewegungsfreiheit

Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen.
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material

  • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
  • Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
  • Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 25,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,15*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,85*
€ 25,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,15*
€ 25,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,72*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 17,21*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 17,37*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
6463044
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
6463048
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
6463052
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
6463056
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
6463060
ab € 17,34*
Ähnlich
Planam
6463064
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
6463068
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 17,23*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 17,18*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 17,30*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 17,33*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 17,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.