Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose Norit weiss/zink Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6418
Planam 6418
Artikel-Nr.:
     2627A-4705641848
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6418048
EAN/GTIN:
     4030913979960
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem, weiblich und leicht

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss/zink
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose canvas 48, outdoor hose, arbeitshosen weiß, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenhose, damenarbeitshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,64*
€ 32,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 33,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,56*
€ 33,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6416034
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6418034
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6418036
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
6418038
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6418040
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6418042
ab € 23,45*
Ähnlich
Planam
6418044
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6418046
ab € 23,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.