Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit rot/schwarz Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6407
Planam 6407
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640758
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6407058
EAN/GTIN:
     4030913961835
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
58
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,54*
€ 35,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 36,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 36,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,21*
€ 37,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,34*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6407042
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407044
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6407046
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
6407048
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407050
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6407052
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
6407054
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6407056
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
6407060
ab € 26,50*
Ähnlich
Planam
6407062
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
6407064
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,19*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,20*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 24,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.