Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit oliv/schwarz Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6405
Planam 6405
Artikel-Nr.:
     2627A-4705640502
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6405102
EAN/GTIN:
     4030913961446
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit

  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
  • Elastischer Einsatz im Schritt
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

    Oberstoff
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 245 g/m²
    Verstärkung
  • 100 % Nylon
  • ca. 195 g/m²
    Elastischer Einsatz
  • 95 % Polyester, 5 % Elastan
  • ca. 165 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Größe:
102
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,25*
€ 33,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,40*
€ 33,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,43*
€ 34,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,66*
€ 34,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,67*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6405042
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6405044
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6405046
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6405048
ab € 24,21*
Ähnlich
Planam
6405050
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
6405052
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6405054
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6405056
ab € 26,51*
Ähnlich
Planam
6405058
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
6405060
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
6405062
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6405064
ab € 26,68*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.