Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt neon marine/orange Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6231
Planam 6231
Artikel-Nr.:
     2627A-4705623128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6231028
EAN/GTIN:
     4030913943930
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam grau-orange
arbeitslatzhose

Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz.

  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.28, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,66*
€ 30,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 30,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 30,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 31,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,76*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231025
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6231026
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6231027
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
6231029
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
6231042
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
6231044
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6231046
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6231048
ab € 21,85*
Ähnlich
Planam
6231050
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
6231052
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6231054
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6231056
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6231058
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.