| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705536142 Herst.-Nr.: 5361042 EAN/GTIN: 4030913077611 |
| |
|
| | |
| Chick am Arbeitsplatz - Langarm
- Kragen mit Revers
- verdeckte Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen innen
- Rückengurt
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
- industriewäschegeeignet
- innen Angeraut
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Fleischträgermantel, Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, arbeitsmantel weiß damen gr 42, lebensmittelhygiene-mantel gr.42, arbeitskittel damen, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,61* | € 25,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 26,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,60* | € 26,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,63* | € 26,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,41* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|