Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Overall weiß Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5350
Planam 5350
Artikel-Nr.:
     2627A-4705535050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5350050
EAN/GTIN:
     4030913076355
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Von oben bis unten höchster Tragekomfort

  • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,44*
€ 46,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 47,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,24*
€ 47,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,20*
€ 51,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,62*
€ 56,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 34,56*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 34,31*
Ähnlich
Planam
5350110-110
ab € 34,39*
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 34,47*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 34,38*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 34,22*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 34,27*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 34,51*
Ähnlich
Planam
5350054-54
ab € 34,54*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 37,79*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 37,92*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 37,94*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 37,75*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 37,93*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 34,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.