Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Overall weiß Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5350
Planam 5350
Artikel-Nr.:
     2627A-4705535042
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5350042
EAN/GTIN:
     4030913076317
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Von oben bis unten höchster Tragekomfort

  • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, monteuroverall planam, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,39*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,46*
€ 46,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,21*
€ 47,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,31*
€ 51,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,47*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 33,22*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
5350110-110
ab € 33,47*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 33,30*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 33,28*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 33,31*
Ähnlich
Planam
5350050-50
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 33,41*
Ähnlich
Planam
5350054-54
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 36,63*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 36,57*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 36,56*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 36,43*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 36,70*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 33,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.