| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705533064 Herst.-Nr.: 5330064 EAN/GTIN: 4030913076065 |
| |
|
| | |
| Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen - 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Fußweite mit Druckknopf zu verstellen
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
- industriewäschegeeignet
- innen Angeraut
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, planam weiß bundhose, bundhose canvas, bundhose, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,05* | € 26,96* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,23* | € 27,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,14* | € 27,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,17* | € 28,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,84* | € 29,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|