Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Bundhose weiß Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5330
Planam 5330
Artikel-Nr.:
     2627A-4705533056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5330056
EAN/GTIN:
     4030913076027
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose

Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Fußweite mit Druckknopf zu verstellen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, planam bundhose canvas gr. 56 weiß, bundhose canvas, bundhose, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,15*
€ 26,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 27,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,13*
€ 28,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 29,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5330044
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
5330046
ab € 17,33*
Ähnlich
Planam
5330048
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
5330050
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
5330052
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5330054
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5330058
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
5330060
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
5330062
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
5330064
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
5330090
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
5330094
ab € 17,32*
Ähnlich
Planam
5330098
ab € 17,32*
Ähnlich
Planam
5330102
ab € 17,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.