| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705331648 Herst.-Nr.: 3316048 EAN/GTIN: 4030913061375 |
| |
|
| | |
| Mehr Weste fürs Geld - Robuste Wetterschutz-Weste für die gesamte Arbeitswelt
- Wasserabweisendes Obergewebe, PU beschichtet
- 2-farbig abgesetzt
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich machen den Träger auch bei Dunkelheit gut sichtbar
- 2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen
- Handytasche
- 2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff und Reißverschluss
- verdeckter Frontreißverschluss
- Taftfutter gesteppt
Material Oberstoff: 100 % Polyester Oxford, PU beschichtet Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | farngrün/schwarz | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Weste, Freizeitweste, Multifunktionsweste, Herrenweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste canvas schwarz, cargo weste, freizeitweste schwarz, planam, weste, winterweste, winter-weste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,38* | € 27,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,18* | € 27,71* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,30* | € 28,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,38* | € 29,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,94* | € 29,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|