Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3316044 Gr.S Dust Weste farngrün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3316044 Gr.S Dust Weste farngrün/schwarz
Planam Outdoor 3316044 Gr.S Dust Weste farngrün/schwarz
Planam Outdoor 3316044 Gr.S Dust Weste farngrün/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474865
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3316044
EAN/GTIN:
     4030913061368
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
PLANAM Dust Weste, farngrün/schwarz, Größe: S (3316044)

Mehr Weste fürs Geld.

Winter
Robuste Wetterschutz-Weste für die gesamte Arbeitswelt, wasserabweisendes Obergewebe, PU beschichtet, 2-farbig abgesetzt, Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich machen den Träger auch bei Dunkelheit gut sichtbar, 2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen, Handytasche, 2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff, verdeckter Frontreißverschluss, Taftfutter gesteppt.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
3316044
Werksnummer:
3316044
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,766000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Weste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,02*
€ 27,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 27,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 27,79*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,26*
€ 28,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,87*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3316048
ab € 19,30*
Ähnlich
Planam
3316052
ab € 19,28*
Ähnlich
Planam
3316056
ab € 19,26*
Ähnlich
Planam
3316060
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam
3316064
ab € 21,30*
Ähnlich
Planam
3321044
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.