Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Vario Herren Hose schwarz/grau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3070
Planam 3070
Artikel-Nr.:
     2627A-4705307054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3070054
EAN/GTIN:
     4030913964188
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Robuste Hose bei jedem Wetter

Die robuste Hose mit Knieverstärkung bietet viele Verstaumöglichkeiten und ist durch das sportliche Design auch in der Freizeit bequem zu tragen.
  • winddicht
  • wasserabweisend
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Knieverstärkung
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
  • Maßstabtasche rechts
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

  • Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 250 g/m²
  • Besatzmaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet, ca. 230 g/m²
  • Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,15*
€ 27,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,38*
€ 27,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,20*
€ 27,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 28,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,99*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
3070044
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
3070046
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam
3070048
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3070050
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
3070052
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
3070056
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
3070058
ab € 20,99*
Ähnlich
Planam
3070060
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
3070062
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
3070064
ab € 21,17*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.