Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Easy-Bundhose Casual schwarz Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3000
Planam 3000
Artikel-Nr.:
     2627A-4705300064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000064
EAN/GTIN:
     4030913924571
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Modern und bequem

  • Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 22,83*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,91*
€ 22,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 24,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,22*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,23*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
3000052
ab € 14,21*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
3000056
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
3000046
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
3000062
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,29*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.