| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705300052 Herst.-Nr.: 3000052 EAN/GTIN: 4030913924519 |
| |
|
| | |
| Modern und bequem - Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- ca. 285 g/m²
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, bundhose canvas schwarz gr.52, outdoor hose, arbeitshosen schwarz, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,57* | € 21,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,54* | € 21,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,13* | € 21,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,30* | € 21,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,56* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|