Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose DuraWork grau/schwarz Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2921
Planam 2921
Artikel-Nr.:
     2627A-4705292144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2921044
EAN/GTIN:
     4030913931708
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam schwarz
arbeitslatzhose schwarz

Modern mit vielen Taschen

  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Maßstabtasche rechts
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Steckschnalle an den Trägern
  • Reflexapplikationen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 270 g/m²
  • Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silber
  • Zertifzierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    grau/schwarz
    Größe:
    44
    Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 21,13*
    € 29,58*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 21,20*
    € 30,04*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 22,28*
    € 30,20*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 22,23*
    € 30,53*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 24,10*
    € 32,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2920024
    ab € 21,18*
    Ähnlich
    Planam
    2921024
    ab € 21,08*
    Ähnlich
    Planam
    2921025
    ab € 21,09*
    Ähnlich
    Planam
    2921026
    ab € 21,15*
    Ähnlich
    Planam
    2921027
    ab € 21,15*
    Ähnlich
    Planam
    2921028
    ab € 21,05*
    Ähnlich
    Planam
    2921029
    ab € 21,13*
    Ähnlich
    Planam
    2921042
    ab € 21,07*
    Ähnlich
    Planam
    2921046
    ab € 21,01*
    Ähnlich
    Planam
    2921048
    ab € 21,14*
    Ähnlich
    Planam
    2921050
    ab € 21,14*
    Ähnlich
    Planam
    2921052
    ab € 21,06*
    Ähnlich
    Planam
    2921054
    ab € 21,08*
    Ähnlich
    Planam
    2921056
    ab € 23,30*
    Ähnlich
    Planam
    2921058
    ab € 23,29*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.