Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose DuraWork grau/schwarz Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2911
Planam 2911
Artikel-Nr.:
     2627A-4705291164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2911064
EAN/GTIN:
     4030913930350
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Robust und in moderner Optik

  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Maßstabtasche rechts
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 270 g/m²
  • Reflexgewebe 3M™ Scotchlite™ 8912N silber
  • Zertifzierungen

    • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
    • UVS 065118
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    grau/schwarz
    Größe:
    64
    Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr 64 canvas schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 2627
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 18,69*
    € 26,56*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,86*
    € 27,12*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 19,67*
    € 27,25*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 19,68*
    € 27,55*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 21,52*
    € 29,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 2627
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 2627
    Versand: Lager 2627
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,95*
    ab € 225,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Planam
    2910024
    ab € 17,04*
    Ähnlich
    Planam
    2911024
    ab € 17,10*
    Ähnlich
    Planam
    2911025
    ab € 16,99*
    Ähnlich
    Planam
    2911026
    ab € 17,12*
    Ähnlich
    Planam
    2911027
    ab € 17,08*
    Ähnlich
    Planam
    2911028
    ab € 16,97*
    Ähnlich
    Planam
    2911029
    ab € 17,09*
    Ähnlich
    Planam
    2911042
    ab € 17,00*
    Ähnlich
    Planam
    2911044
    ab € 16,96*
    Ähnlich
    Planam
    2911046
    ab € 17,04*
    Ähnlich
    Planam
    2911048
    ab € 17,06*
    Ähnlich
    Planam
    2911050
    ab € 17,03*
    Ähnlich
    Planam
    2911052
    ab € 17,02*
    Ähnlich
    Planam
    2911054
    ab € 17,03*
    Ähnlich
    Planam
    2911056
    ab € 18,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.