Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt marine/rot Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2832
Planam 2832
Artikel-Nr.:
     2627A-4705283252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2832052
EAN/GTIN:
     4030913926735
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kornblau gr.52
arbeitslatzhosen blau

Geschützt von Brust bis Fuß.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/rot
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,94*
€ 32,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 33,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,13*
€ 33,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,25*
€ 34,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,29*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
2832025
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2832026
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2832027
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2832028
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
2832029
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2832042
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
2832044
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2832046
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2832048
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2832050
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2832054
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2832056
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.