Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt anthrazit/rot Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2830
Planam 2830
Artikel-Nr.:
     2627A-4705283024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2830024
EAN/GTIN:
     4030913925189
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grau planam
arbeitslatzhosen grau

Geschützt von Brust bis Fuß.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,88*
€ 33,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 34,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,24*
€ 34,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,34*
€ 36,68*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,54*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830025
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2830026
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2830027
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
2830028
ab € 23,86*
Ähnlich
Planam
2830029
ab € 23,90*
Ähnlich
Planam
2830042
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
2830044
ab € 23,78*
Ähnlich
Planam
2830046
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
2830048
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
2830050
ab € 23,95*
Ähnlich
Planam
2830052
ab € 23,77*
Ähnlich
Planam
2830054
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
2830056
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2830058
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
2830060
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.