Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Basalt marine/rot Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2822
Planam 2822
Artikel-Nr.:
     2627A-4705282242
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2822042
EAN/GTIN:
     4030913926445
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Komfortabel und gut zu kombinieren

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/rot
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 42, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,94*
€ 26,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 27,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 27,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,79*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2822025
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822026
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2822027
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2822028
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2822029
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2822044
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822046
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2822048
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2822050
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2822052
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2822054
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2822056
ab € 20,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.