Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Basalt kornblau/rot Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2821
Planam 2821
Artikel-Nr.:
     2627A-4705282128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2821028
EAN/GTIN:
     4030913925707
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Komfortabel und gut zu kombinieren

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/rot
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr.28, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,98*
€ 26,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 27,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,02*
€ 27,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,74*
€ 29,49*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,15*
€ 31,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2821025
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2821026
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2821027
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2821029
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2821042
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2821044
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2821046
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2821048
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2821050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2821052
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2821054
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2821056
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2821058
ab € 20,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.