Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Basalt kornblau/rot Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2811
Planam 2811
Artikel-Nr.:
     2627A-4705281102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2811102
EAN/GTIN:
     4030913925639
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Modernes Design trifft optimale Passform.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss,
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Umlegekragen
  • Bundweite mit Druckknopf verstellbar
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/rot
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr 102, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,26*
€ 28,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 29,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,36*
€ 29,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,21*
€ 31,27*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,75*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2811025
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2811026
ab € 20,34*
Ähnlich
Planam
2811027
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811028
ab € 20,26*
Ähnlich
Planam
2811029
ab € 20,26*
Ähnlich
Planam
2811042
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
2811044
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811046
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2811048
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
2811050
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2811052
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2811054
ab € 20,20*
Ähnlich
Planam
2811056
ab € 22,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.