Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2712
Planam 2712
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271298
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2712098
EAN/GTIN:
     4030913957609
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

Der Klassiker in neuem Design

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der Latztasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, kinder-latzhose, kinder latzhose planam, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,78*
€ 29,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 29,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,00*
€ 29,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,73*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2712038
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2712040
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2712042
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2712044
ab € 20,69*
Ähnlich
Planam
2712046
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2712048
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2712050
ab € 20,87*
Ähnlich
Planam
2712052
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2712054
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2712056
ab € 22,88*
Ähnlich
Planam
2712058
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2712060
ab € 22,78*
Ähnlich
Planam
2712062
ab € 22,76*
Ähnlich
Planam
2712064
ab € 22,86*
Ähnlich
Planam
2712066
ab € 22,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.